LOVEJOY 68514477229 Skivekobling, 80 tommer Lbs dreiemoment, 1.969 tommer Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YVY Modell: 68514477229

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivekobling
Vinkelfeil1.50 grader
Aksial feiljustering± 0.20"
Bore Size3 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
KlemmeskruestørrelseM5
KoblingsstørrelseMD50C
KoblingstypeMini Disc kobling
Koblingsvekt (lb)7.41 oz.
SkivematerialeRustfritt stål
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.709 "
Maks. Kjede0.984 "
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Hastighet4000 RPM
Min. Kjede0.551 "
Treghetsmoment0.0280 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment80 tommer
Utenfor Dia.1.969 "
Total lengde2.244 "
Parallell feiljustering0.006 "
SerienMD-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet19470 in.-lbs./rad
Volum8.69990 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetBore ABore BMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY 68514477216 Komplett skivekobling, ferdig boring, 0.9840 i OD, aluminiumsnav | AN4YHL 77216 / MD25C CPLG 1/4 X 3/8 68514477216--------2 795 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477210 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVD 6851447721010000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477211 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVE 6851447721110000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477212 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVF 6851447721210000 rpm3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477213 Skivekobling, 6 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tomme dia., 0.0030 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVG 6851447721310000 rpm--0.157 "0.0030 lbs.in.sq.6 tommer0.748 "1.063 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477214 Skivekobling, 9 tommers lbs dreiemoment, 0.984 tommers dia., 0.0090 lbs tommesq. Treghet | CM7YVH 685144772148000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ
LOVEJOY 68514477215 Skivekobling, 9 tommers lbs dreiemoment, 0.984 tommers dia., 0.0090 lbs tomme sq. Treghet | CM7YVJ 685144772158000 rpm--0.236 "0.0090 lbs.in.sq.9 tommer0.984 "1.220 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477229 Skivekobling, 80 tommer Lbs dreiemoment, 1.969 tommer Dia., 0.0280 Lbs Inch Sq. Treghet