Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4306-A Pipe Marker Karbondioksid 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQV 5GYD6

BRADY 4306-A rørmarkør karbondioksid 3/4 til 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3ZQV Modell: 4306-AKryssref: 5GYD6
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
Høyde13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 87740 Rørmarkør karbondioksid grå til 3/4 tommer | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Grå3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3188NOK
BRADY 90307 Pipe Marker Carbon Dioxide Grey 1 To 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Grå1 "til 2-1 / 2"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
BRADY 7038-1 Pipe Marker Karbondioksid 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende15NOK
BRADY 7038-3C Pipe Marker Karbondioksid Y Til 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3189NOK
BRADY 7038-4 Rørmarkør karbondioksid 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende4189NOK
BRADY 7039-3C Pipe Marker Carbon Dioxide R til 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Rød3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
BRADY 7039-4 Pipe Marker Carbon Dioxide 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Rød3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4306-A rørmarkør karbondioksid 3/4 til 1-3/8 tommer
103NOK / enhet