Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PFTCIF-0801250-100P Thread Cutting Screw, 8-32 Thread Size, 1 1/4 Inch Length, Steel, F Type, 100PK | CG9VNT 21YP64

GRAINGER PFTCIF-0801250-100P Gjengekappeskrue, 8-32 gjengestørrelse, 1 1/4 tomme lengde, stål, F-type, 100PK

På lager
Vare: CG9VNT Modell: PFTCIF-0801250-100PKryssreferanse: 21YP64
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishKlar sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292 til 0.332 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 1 / 4 "
MaterialeStål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PFTCIF-0801250-100P Gjengekappeskrue, 8-32 gjengestørrelse, 1 1/4 tomme lengde, stål, F-type, 100PK
294NOK /pakke