PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 143-3-serien


filtre
Body Material: Naturlig Gummi , Forseglingsmateriale: Nitril
StilModellMaks. HodeMaks. PressMaks. Temp.Total lengdePris (eks. mva)
A
143-3050-C
2 ft1 psi110 grader F3.55 "858NOK
B
143-3060-C
2 ft1 psi110 grader F3.19 "939NOK
A
143-3050
2 ft1 psi125 grader F3.55 "257NOK
C
143-3060
2 ft1 psi125 grader F3.19 "290NOK
D
143-3015
5 ft2 psi125 grader F2.56 "110NOK
E
143-3040
5 ft2 psi125 grader F3.25 "163NOK
F
143-3030-C
5 ft2 psi110 grader F2.64 "468NOK
G
143-3020
5 ft2 psi125 grader F2.62 "114NOK
H
143-3030
5 ft2 psi125 grader F2.64 "143NOK
I
143-3040-C
5 ft2 psi110 grader F3.25 "566NOK
J
143-3015-C
5 ft2 psi110 grader F2.56 "290NOK
K
143-3020-C
5 ft2 psi110 grader F2.62 "322NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?