Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C rørplugg, mekanisk, vingemutter, 5.62 - 6.4 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AFX Modell: 143-3060-C
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
939NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Maks. Hode2 ft
Maks. Press1 psi
Maks. Temp.110 grader F
Nominell rørstørrelse (in.)6"
Total lengde3.19 "
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeMaks. PressMaks. Temp.Total lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 143-3015 Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 1.44 - 1.65 Tommer Diameter | CF3AFK 143-30155 ft2 psi125 grader F2.56 "110NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-3020 Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 1.96 - 2.25 Tommer Diameter | CF3AFL 143-30205 ft2 psi125 grader F2.62 "114NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-3030 Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 2.86 - 3.25 Tommer Diameter | CF3AFM 143-30305 ft2 psi125 grader F2.64 "143NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-3040 Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 3.78 - 4.5 tommers diameter | CF3AFN 143-30405 ft2 psi125 grader F3.25 "163NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-3050 Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 4.62 - 5.3 tommers diameter | CF3AFP 143-30502 ft1 psi125 grader F3.55 "257NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-3060 Rørplugg, mekanisk, vingemutter, 5.62 - 6.4 tommers diameter | CF3AFQ 143-30602 ft1 psi125 grader F3.19 "290NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-3015-C Rørplugg, Mekanisk, Vingemutter, 1.44 - 1.65 Tommer Diameter | CF3AFR 143-3015-C5 ft2 psi110 grader F2.56 "290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-3060-C rørplugg, mekanisk, vingemutter, 5.62 - 6.4 tommers diameter
939NOK / enhet