Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 108699 Pipe Marker Carbon Dioxide White Legend 1 tommers høyde | AH4ZPE 35TH90

BRADY 108699 Pipe Marker Carbon Dioxide White Legend 1 Tommers Høyde

På lager
Vare: AH4ZPE Modell: 108699Kryssreferanse: 35TH90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
AdhesiveJa
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde1"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeVinyl
Driftstemp. Område0 Grader F
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 87740 Rørmarkør karbondioksid grå til 3/4 tommer | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Grå3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende3188NOK
BRADY 90307 Pipe Marker Carbon Dioxide Grey 1 To 2-1 / 2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Grå1 "til 2-1 / 2"7"1.125 "HvitSelvklebende4189NOK
BRADY 7038-1 Pipe Marker Karbondioksid 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende15NOK
BRADY 7038-3C Pipe Marker Karbondioksid Y Til 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "SvartSelvklebende3189NOK
BRADY 7038-4 Rørmarkør karbondioksid 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende4189NOK
BRADY 7039-3C Pipe Marker Carbon Dioxide R til 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Rød3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
BRADY 7039-4 Pipe Marker Carbon Dioxide 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Rød3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 108699 Pipe Marker Carbon Dioxide White Legend 1 Tommers Høyde
442NOK / enhet