Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING PCR-1-1/2 Sporrullebolt Diameter 1-1/2 tomme | AA7DLJ 15U547

SMITH BEARING PCR-1-1/2 Sporrullebolt Diameter 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AA7DLJ Modell: PCR-1-1/2Kryssreferanse: 15U547
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
1 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeBall
Dynamisk lastekapasitet2520 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.1.5 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypePlain
Rullebredde1.187 "
Statisk lastekapasitet1370 lb.
Stud Dia.0.625 "
Stud Lengde1.5 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde0.75 "
Trådstørrelse5 / 8-18
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING PCR-1 Sporrullebolt Diameter 1 tomme | AA7DLE 15U543 PCR-11"Ball630 lb.0.5 "7 / 16-201"Plain0.781 "1 059 NOK
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Track Roller Stud Rulle Diameter 1-1/8 tomme | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Ball630 lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Plain0.781 "1 097 NOK
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Sporrullebolt Diameter 1-1/4 tomme | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Ball1350 lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Plain0.843 "1 114 NOK
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Sporrullebolt Diameter 1-3/8 tomme | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Ball1350 lb.0.625 "1 / 2-201.375 "Plain0.843 "1 137 NOK
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Sporrullebolt Diameter 1-3/4 tomme | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Ball2520 lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Plain1.187 "1 187 NOK
SMITH BEARING PCR-2 Sporrullebolt Diameter 2 tommer | AA7DLL 15U549 PCR-22"Ball3490 lb.1.125 "7 / 8-142"Plain1.687 "1 311 NOK
SMITH BEARING PCR-2-1/4 Sporrullebolt Diameter 2-1/4 tomme | AA7DLM 15U550 PCR-2-1 / 42"Ball3490 lb.1.125 "7 / 8-142.25 "Plain1.687 "1 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-1/2 Sporrullebolt Diameter 1-1/2 tomme
1 233 NOK / enhet