Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit | AB4MHB

TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit

På lager
Vare: AB4MHB Modell: 1YXC5
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbørste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)19.51
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)3
HS kode9603908040
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeStørrelsePris
TOUGH GUY 1YXC6 Murbørste Hvit | AB4MHC 1YXC6---205NOK
TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit | AB4MHD 1YXC7---155NOK
TOUGH GUY 2PYW1 Murbørste Hvit 5 In | AC3ARE 2PYW1Wood, Tampico bust6.5 "6-1 / 2 x 4 "162NOK
TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7" x 3-1/4" størrelse | AC3ARF 2PYW2Wood7"7 x 3-1 / 4 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit
151NOK / enhet