Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2PYW1 Murbørste Hvit 5 In | AC3ARE

TOUGH GUY 2PYW1 murbørste hvit 5 tommer

På lager
Vare: AC3ARE Modell: 2PYW1
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbørste
FARGEHvit
AnleggWood, Tampico bust
Lengde6.5 "
Antall stykker1
Størrelse6-1 / 2 x 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)19.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.51
HS kode9603900000
OpprinnelseslandLK

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 5" bustlengde

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeStørrelsePris
TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit | AB4MHB 1YXC5---151NOK
TOUGH GUY 1YXC6 Murbørste Hvit | AB4MHC 1YXC6---205NOK
TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit | AB4MHD 1YXC7---155NOK
TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7" x 3-1/4" størrelse | AC3ARF 2PYW2Wood7"7 x 3-1 / 4 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2PYW1 murbørste hvit 5 tommer
162NOK / enhet