ALTRONIX Strømforsyningsladere, frakoblet


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Fenol eller glassfiber , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Off-line strømforsyning / lader
StilModellHøydeSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris (eks. mva)
A
OLS20
1.3 "Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA12 VDC eller 24 VDC2.6 "729NOK
B
OLS200
2.13 "Strømforsyning Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "2 820 NOK

Strømforsyningsladere, frakoblet

Altronix tilbyr offline strømforsyning / ladere for å konvertere en 115VAC, 50 / 60Hz inngang til en 12 eller 24VDC utgang, kontinuerlig forsyningsstrøm. De gir filtrert og elektronisk regulert utgang og bytter automatisk over til stand-by batteri når AC svikter. Disse enhetene kan begrense overbelastning og kortslutningsstrømmer og er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?