Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS200 Strømforsyning Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 Strømforsyning Off Line 12vdc @ 10a 115v

På lager
Vare: AD9LDV Modell: OLS200Kryssreferanse: 4TGH2
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
2 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Off Line 12 VDC @ 10A 115V
Nødvendige batterierNei
Høyde2.13 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde8.1 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenOff-line strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX OLS20 Strømforsyning Off Line | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Strømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V3.1 "12 VDC eller 24 VDC12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA12 VDC eller 24 VDC2.6 "729NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS200 Strømforsyning Off Line 12vdc @ 10a 115v
2 820 NOK / enhet