Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX OLS20 Strømforsyning Off Line | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20 Strømforsyning Off Line

På lager
Vare: AD9LDU Modell: OLS20Kryssreferanse: 4TGH1
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V
Nødvendige batterierNei
Høyde1.3 "
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
Lengde3.1 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
Utgangsstrøm12 VDC @ 1A eller 24 VDC @ 500mA
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenOff-line strømforsyning / lader
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde2.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeAntall utgangerUtgangsstrømSpenningsutgangBreddePris
ALTRONIX OLS200 Strømforsyning Off Line 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Strømforsyning Off Line 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "2 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX OLS20 Strømforsyning Off Line
729NOK / enhet