HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock-låsebeholdere, 2/3-polet, 50A


filtre
amps: 50 , Farge: Svart , Tilkobling: Skrueterminaler , Gjeldende vurdering: 50 A , Høyde: 2.36 " , IP-vurdering: 20 , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Ledningstype: standard
StilModellFaseKlasseSaktypenSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL63CM70
1NavyInnfelt beholderIkke innhyllet125 VAC---2 951 NOK
B
HBL7379
FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 137 NOK
C
HBL3771
FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 455 NOK
C
HBL3769
FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 551 NOK
D
CS8469
Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 191 NOK
E
CS8269
Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 302 NOK
F
CS6369
Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 083 NOK
G
CS6370
Enkel faseIndustriellBeholderIkke innhyllet125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 363 NOK
H
CS8169
Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG til # 6 AWG2 498 NOK
I
CS8369
Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC3-Fas Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 140 NOK

Twist-Lock-låsebeholdere, 2/3-polet, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige beholdere har fenolkonstruksjon for varme- og slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opptil 75 grader C. Raptor Supplies tilbyr også låsebeholdere av marinekvalitet for fuktmotstand i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse 50A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125, 250, 480 og 600V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?