Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8469-kontakt, 50A, 480VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGM 3D338

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8469-kontakt, 50A, 480VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AC8QGM Modell: CS8469Kryssreferanse: 3D338
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
2 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps50
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter50 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.36 "
IP Rating20
Lengde2.69 "
MaterialeFenol
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier480 VAC
Wattstyrke24000 W
Bredde2.12 "
Ledningsstørrelse# 10 AWG til # 6 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsedeksel

Produktvarianter

ProduktModellFaseKlasseSaktypenSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3769-kontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZD 3D127 HBL3769FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 551 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3771-kontakt, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PZE 3D128 HBL3771FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 455 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7379 Mottak, 50A, 250VDC/ 600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QDF 3D245 HBL7379FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 137 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS6369-kontakt, 50A, 125/250V, 3-polet, 4-leder jording | AC8QFX 3D324 CS6369Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 083 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS6370-kontakt, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFY 3D325 CS6370Enkel faseIndustriellBeholderIkke innhyllet125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 363 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS8169-kontakt, 50A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGC 3D329 CS8169Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG til # 6 AWG2 498 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8269-kontakt, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGF 3D332 CS8269Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8469-kontakt, 50A, 480VAC, 2-polet, 3-leder jording
2 191 NOK / enhet