HANKISON Trykkluft tørketrommel


filtre
Farge: Beige , Tilkoblingsstørrelse: 1" , Inngangsspenning: 230V AC , Maks. Strømme: 125 cfm , Maks. Innløpstrykk: 230 psi , Maks. Press: 250 psi , Fase: 1 , Spenning: 115 VAC
StilModellTotal høydeCFMFinishSamlet breddeRørstørrelseForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A
HPR15
15 "15Epoxy pulverlakkert13 "3/8 "OD2.635110 Grader F18 878 NOK
A
HPR5-10
15 "10Epoxy pulverlakkert13 "3/8 "OD2.526110 Grader F14 142 NOK
B
HPR50
22 "50Epoxy pulverlakkert20 "3 / 4 "PT7.256110 Grader F39 288 NOK
C
HPR25
22 "25Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F24 383 NOK
C
HPR35
22 "35Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F27 265 NOK
D
HITN125
41 "-Pulverlakkert18 "-9.25A-113 ° F99 410 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?