HANKISON HPR15 nedkjølt lufttørker | AD3CTK 3YA44

HANKISON HPR15 nedkjølt lufttørker

På lager
Vare: AD3CTK Modell: HPR15Kryssreferanse: 3YA44

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
Brakett settNei
CFM15
Duggpunkt43 Grader F
FinishEpoxy pulverlakkert
Forsterker med full belastning2.63
Varmeveksler materialeKobber
ISO-klasse5
Maks. Luftkompressor HP5
Maks. Omgivelsestemp.110 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press250 psi
Generell dybde13 "
Total høyde15 "
Samlet bredde13 "
Fase1
Rørstørrelse3/8 "OD
Power0.24 kW
KjølemediumR-134A
Kjølekompressor (HP)1/7
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8418690180
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCFMFinishSamlet breddeRørstørrelseForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Pris
HANKISON HPR5-10 nedkjølt lufttørker | AD3CTJ 3YA43 HPR5-1015 "10Epoxy pulverlakkert13 "3/8 "OD2.526110 Grader F15 487 NOK
HANKISON HPR25 nedkjølt lufttørker | AD3CTL 3YA45 HPR2522 "25Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F23 934 NOK
HANKISON HPR35 nedkjølt lufttørker | AD3CTM 3YA46 HPR3522 "35Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F28 385 NOK
HANKISON HPR50 nedkjølt lufttørker | AD3CTN 3YA47 HPR5022 "50Epoxy pulverlakkert20 "3 / 4 "PT7.256110 Grader F39 918 NOK
HANKISON HITN125 Trykklufttørker, 125 Cfm, 35 hk | CH6PPQ 55EZ92 HITN12541 "-Pulverlakkert18 "-9.25A-113 grader F92 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANKISON HPR15 nedkjølt lufttørker
18 840 NOK / enhet