HANKISON

Selskapets katalog inkluderer kjøle-, tørke- og membranlufttørkere, omløpsventiler, tåkeliminatorer, trykkluftfiltre, vannutskillere, pusteluftrensere og kondensatavløp. Merkets høye kvalitet pneumatiske omløpsventiler er mye brukt i tradisjonelle hydrauliske systemer for å opprettholde trykket i et system ved å avlede en del av strømmen. Disse SPX Hankison-ventilene er kompatible med både gasser og væsker og har maksimalt arbeidstrykk og driftstemperatur på henholdsvis 200 psig og 120 grader Fahrenheit. Hankisons ISO klasse 6 HIT-serien kjølt trykklufttørker er designet for å fjerne vanndamp fra luftstrømmen ved å føre den gjennom en varmeveksler for å kondensere ut fuktigheten. Hankison lufttørkere kan gi luft med høy temperatur (opptil 180 grader Fahrenheit) med en maksimal strømning på 125 cfm. De har en to-trinns separator/filter, et pålitelig luftdrevet kondensatavløp, maksimalt trykk på 250 psi og et automatisk kjøletemperaturkontrollsystem. Velg fra et bredt utvalg av disse trykklufttørkere, basert på forskjellige spenningsklasser og rørstørrelser, sammen med delesett for vedlikehold av tørketromler på Raptor Supplies.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

HANKISON membranlufttørkere

MembranlufttørkerLuftfiltre for å fjerne støv, smuss, rust og belegg med mindre trykkfall og fleksibilitet i tørr luft. Utstyrt med grad 5 høyeffektive forfiltre for å fjerne olje og spiralviklede fiberbunter for høy tørkekapasitet (18 produkter)

HANKISON kjølte trykklufttørkere

Trykklufttørkere i kjøleskapKjølig, tørr og ren trykkluftforsyning med HIT- og HPR-kjøletørker med en maksimal strømningshastighet på 125 CFM. Fjern fuktighet kontinuerlig fra luften og funksjoner 3 mikron filter for å fjerne 60% av olje-aerosoler. Tilbyr maks innløpstemperatur på 180 grader F og tilgjengelig i 115/460 VAC-forsyning (26 produkter)

HANKISON delesett

DelesettVedlikeholdssett for kjøletørker som består av O-ringer, reparasjonssett for avløpsventiler, rørkoblinger, avløpsslanger, separatorelementer, smørepakker og bølgefjærer for HPR & HITF Series Hankison tørkere. Vedlikeholdssett for membran- og tørketørkere er også tilgjengelig (19 produkter)

HANKISON pneumatiske kontrollventiler

Pneumatiske kontrollventilerHankison 1701-2 luft/væske pneumatiske bypass-ventiler med innløps-/utløpsporter av kompresjonstype med gummihylser som opererer ved en maksimal temperatur på 120 grader F   (1 produkt)

HANKISON luftrensefiltre

Luftfilter(18 produkter)

HANKISON trykkluftfiltre

Trykkluftfiltre(9 produkter)

HANKISON deler

Deler(4 produkter)

HANKISON A/C kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr(3 produkter)

HANKISON luftkompressorpumper

Luftkompressorpumper(3 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Hankisons MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Ingersoll-Rand, Speedaire og Parker modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Hankison lufttørkere tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Hankison lufttørkere er middels og store i størrelse og leveres i flere deler, og krever derfor forsiktig emballasje da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med flyfrakt og ikke kurerforsendelser for minimum nedetid.

Om Hankison

Selskapets katalog inkluderer kjøle-, tørke- og membranlufttørkere, omløpsventiler, tåkeliminatorer, trykkluftfiltre, vannutskillere, pusteluftrensere og kondensatavløp. Merkets høye kvalitet pneumatiske omløpsventiler er mye brukt i tradisjonelle hydrauliske systemer for å opprettholde trykket i et system ved å avlede en del av strømmen. Disse SPX Hankison-ventilene er kompatible med både gasser og væsker og har maksimalt arbeidstrykk og driftstemperatur på henholdsvis 200 psig og 120 grader Fahrenheit. Hankisons ISO klasse 6 HIT-serien kjølt trykklufttørker er designet for å fjerne vanndamp fra luftstrømmen ved å føre den gjennom en varmeveksler for å kondensere ut fuktigheten. Hankison lufttørkere kan gi luft med høy temperatur (opptil 180 grader Fahrenheit) med en maksimal strømning på 125 cfm. De har en to-trinns separator/filter, et pålitelig luftdrevet kondensatavløp, maksimalt trykk på 250 psi og et automatisk kjøletemperaturkontrollsystem. Velg fra et bredt utvalg av disse trykklufttørkere, basert på forskjellige spenningsklasser og rørstørrelser, sammen med delesett for vedlikehold av tørketromler på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

Kombinasjonshybridørker i HBD-serien

Kombinasjonshybridørker i HBD-serien

Hankison Hybridryer Series er en kombinasjon av en oppvarmet regenerativ tørketørker og en kjøletørker. De tilbyr minimale arbeidsutgifter sammenlignet med oppvarmede regenerative tørketromler og tillater konstant trykkduggpunkt. Duggpunktene og temperaturene topper seg ikke under vekslingen...

h over og forhindre tap av trykkluft.

FLEX-serien kjølte trykklufttørkere

FLEX-serien kjølte trykklufttørkere

FLEX-serien reduserer strømkostnadene til luftsystemet samtidig som produksjonen økes ved å tilpasse strømforbruket til trykkluftbehovet. Kjøle- og trykkluftkretsene til FLEX-serien er koblet sammen med et faseendring (PCM) varmeoverføringsmedium som også fungerer som et termisk lagringsreservoar. De ...

termisk reservoar består av en 3-i-1 varmeveksler fullpakket med et faseendringsstoff som effektivt overfører varmeenergi via tilstandsendring.

HPRplus-serien ikke-sykkelkjølte lufttørkere

HPRplus-serien ikke-sykkelkjølte lufttørkere

HPRplus-serien gjør disse tørketromlene ideelle for kontinuerlige luftbehovsprofiler ved å tilby høykvalitetsfiltrering, tøff holdbarhet og utformede varmevekslere. De har to-trinns separasjonsteknologi. For løft av tørketrommelen gir rustfrie loddede platevarmevekslere korrosjonsbestandighet...

. Kondensat er vellykket fjernet fra systemet ved hjelp av nivåaktiverte behovsavløp uten lufttap.

Hankisons konkurransefordeler

De syv elementkarakterene for forbedret filterytelse

De syv elementkarakterene for forbedret filterytelse

De tåler temperaturer opp til 150 grader Fahrenheit og er utstyrt med push-on-elementer for å sikre enkel utskifting. Stempeltetningen forhindrer forbipasserende elementer fra den ufiltrerte luften. De har korrosjonsbestandige ytre og indre kjerner i rustfritt stål som gir lav motstand mot flyt. Det matriseblandede fibermediet sikrer en effekt...

tivt og stort overflateareal med minimalt trykkfall og høy effektivitet. Filtrene leveres med belagte skumhylser med lukkede celler for å motstå kjemiske angrep fra syrer og oljer, og sikrer høy effektivitet ved å forhindre gjeninnføring av sammenslåtte væsker. De har kjemikaliebestandige endestykker og silikonfri konfigurasjon. Disse enhetene inkluderer 7 karakterer:
  • Grad 1 oljedampfjerningsfilter
  • Grad 3 maksimal effektivitet oljefjerningsfilter
  • Grad 5 høyeffektiv oljefjerningsfilter
  • Grad 6 etterfilter for fjerning av tørkemiddelstøv
  • Grad 7 luftledningsfilter
  • Grad 9 separator / filter
  • Grad 11 fuktutskiller av slagtype
  • Ofte Stilte Spørsmål

    Hva er arbeidsprinsippet til kjølte lufttørkere?

    • Den grunnleggende ideen bak kjølelufttørkere er å raskt avkjøle, kondensere og drenere fuktighet fra luften for å fjerne fuktighet.
    • Varm, fuktig luft trekkes inn i tørketrommelen som raskt reduserer temperaturen i en kjøleenhet til omtrent 3 grader Celsius (37.4 grader Fahrenheit).
    • Luftens vanndamp kondenserer til rent vann ved denne temperaturen, som samler seg i en vannlås og tilføres utløpsledningene.
    • I en kondensator blir det varme, gassformige kjølemediet avkjølt og etterfylt. Gjennom et utløp tilføres den varme, tørre luften i kammeret igjen.

    Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en lufttørker for luftkompressoren min?

    • Maksimal luftstrøm i standard kubikkfot per minutt (scfm)
    • Innløpslufttrykk
    • Innløpstemperatur
    • Omgivelsesluft- og vanntemperatur (hvis kondensatoren er vannkjølt)
    • Ønsket trykkduggpunkt
    • Verktøy og verktøy kreves
    • Prosessen med installasjon

    Hva forårsaker lufttørkerfeil?

    Blokkeringer, lekkasjer, elektriske problemer og skadede komponenter kan føre til at lufttørkere ikke fungerer.

    Hva er forskjellen mellom en syklende og en ikke-syklende lufttørker?

    Den eneste forskjellen mellom dem er tørketrommelen i det åpne kontra lukkede anlegget. Mens syklustørkere slås på og av som svar på etterspørselen, er ikke-sykkeltørker laget for å fungere kontinuerlig.