HANKISON Trykklufttørkere i kjøleskap

Kjølig, tørr og ren trykkluftforsyning med HIT- og HPR-kjøletørker med en maksimal strømningshastighet på 125 CFM. Fjern fuktighet kontinuerlig fra luften og funksjoner 3 mikron filter for å fjerne 60% av olje-aerosoler. Tilbyr maks innløpstemperatur på 180 grader F og tilgjengelig i 115/460 VAC-forsyning

filtre

HANKISON -

Trykkluft tørketrommel

StilModellTotal høydeCFMFinishSamlet breddeRørstørrelseForsterker med full belastningISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
AHPR5-1015 "10Epoxy pulverlakkert13 "3/8 "OD2.526110 Grader F15 487NOK
AHPR1515 "15Epoxy pulverlakkert13 "3/8 "OD2.635110 Grader F18 840NOK
BHPR2522 "25Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F23 934NOK
BHPR3522 "35Epoxy pulverlakkert15 "3 / 4 "PT6.006110 Grader F28 385NOK
CHPR5022 "50Epoxy pulverlakkert20 "3 / 4 "PT7.256110 Grader F39 918NOK
DHITN12541 "-Pulverlakkert18 "-9.25A-113 ° F92 533NOK
HANKISON -

Trykklufttørkere i kjøleskap

StilModellSakPris (eks. mva)
AFLX1.5-1Luft tørker89 130NOK
BHPRN200-4Luft tørker86 055NOK
BHPRN400-4Luft tørker138 880NOK
CFLX3.1Luft tørker149 301NOK
BHPRN300-4Luft tørker116 625NOK
BHPRN250-4Luft tørker99 384NOK
AFLX2.1-4Luft tørker111 986NOK
DHPRN150-1Luft tørker67 579NOK
AFLX1.2Luft tørker71 720NOK
EHITN25Luft tørker34 947NOK
EHITN20Luft tørker32 891NOK
F3YA48BLuft tørker43 335NOK
GFLX5.5Luft tørker197 484NOK
GFLX4.5Luft tørker169 701NOK
EHITN75Luft tørker68 308NOK
EHITN50Luft tørker64 442NOK
EHITN35Luft tørker43 764NOK
HHPRN125Trykkluft tørketrommel66 435NOK
IFLX1.1Trykkluft tørketrommel78 152NOK
HHPRN100Trykkluft tørketrommel56 309NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?