SMITH-COOPER Halvkobling


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S4034HC003
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "98NOK
A
S4034HC010
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1.75 "1"272NOK
A
S4034HC001
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "83NOK
A
S4034HC004
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F1.125 "1 / 2 "116NOK
B
S3014HC012
304 rustfritt stål150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "131NOK
A
S4034HC002
304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "85NOK
A
S4036HC004
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.125 "1 / 2 "146NOK
A
S4036HC002
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "70NOK
A
S4036HC003
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "120NOK
A
S4036HC001
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "52NOK
C
S3016HC012
316 rustfritt stål150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "166NOK
A
S4036HC006
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 64 "3 / 4 "217NOK
A
S4036HC010
316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.75 "1"349NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?