Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4036HC003 Halvkobling 3/8 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAM 2UA16

SMITH-COOPER S4036HC003 Halvkobling 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KAM Modell: S4036HC003Kryssreferanse: 2UA16

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 rustfritt stål150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "131NOK
SMITH-COOPER S3016HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 rustfritt stål150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "166NOK
SMITH-COOPER S4036HC001 Halvkobling 1/8 tommer 316 rustfritt stål | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "52NOK
SMITH-COOPER S4036HC002 Halvkobling 1/4 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "70NOK
SMITH-COOPER S4036HC004 Halvkobling 1/2 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.125 "1 / 2 "146NOK
SMITH-COOPER S4036HC006 Halvkobling 3/4 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 64 "3 / 4 "217NOK
SMITH-COOPER S4036HC010 Halvkobling 1 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.75 "1"349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC003 Halvkobling 3/8 tomme 316 rustfritt stål
120NOK / enhet