PARKER Tube End hannadaptere


filtre
Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8-4 T2HF-SS
1 / 2 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "6700 psi1 / 4 "444NOK
A
8MA6N-316
1 / 2 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 2 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "6700 psi3 / 8 "650NOK
A
4-2 T2HF-SS
1 / 4 "MetalRustfritt stål-CPI(TM) Tube End x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "251NOK
A
4MA6N-316
1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "335NOK
A
4MA8N-316
1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "496NOK
A
2-2 T2HF-SS
1 / 8 "MetalRustfritt stål1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "317NOK
A
2-4 T2HF-SS
1 / 8 "MetalRustfritt stål1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "357NOK
A
6-6 T2HF-SS
3 / 8 "Metal316 rustfritt stål9 / 16-20CPI (TM) x rørstuss11 / 16 "-3 / 8 "353NOK
A
6MA8N-316
3 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "482NOK
A
6-8 T2HF-SS
3 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "441NOK
B
6MA6N-316
3 / 8 "Metal316 rustfritt stål9 / 16-20A-LOK (R) rørenden x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "377NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?