Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4MA6N-316 Rørendeadapter Rustfritt stål A-lok x M 1/4 tomme x 13/ 8 tommer | AF7GNK 20YY25

PARKER 4MA6N-316 rørendeadapter rustfritt stål A-lok x M 1/4 tomme x 13/ 8 tommer

På lager
Vare: AF7GNK Modell: 4MA6N-316Kryssreferanse: 20YY25
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for rørenden
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse11 / 16 "
Maks. Press10,300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307290000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 6-6 T2HF-SS Røradapter 316 rustfritt stål Cpi x Tube Stub 3/8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Metal316 rustfritt stål9 / 16-20CPI (TM) x rørstuss11 / 16 "-3 / 8 "391NOK
PARKER 6MA6N-316 Tube End Adapter 316 Rustfritt stål Tubexm 3/8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Metal316 rustfritt stål9 / 16-20A-LOK (R) rørenden x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "417NOK
PARKER 2-2 T2HF-SS Tube End Adapter Rustfritt stål Cpixm 1/8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "MetalRustfritt stål1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "324NOK
PARKER 2-4 T2HF-SS rørendeadapter rustfritt stål Cpixm 1/8 tommer x 1/4 tommer | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "MetalRustfritt stål1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "357NOK
PARKER 4-2 T2HF-SS Røradapter Rustfritt stål Cpi Tubexm 1/4x1/8in | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "MetalRustfritt stål-CPI(TM) Tube End x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "258NOK
PARKER 4MA8N-316 Rørendeadapter Rustfritt stål A-lok x M 1/4 tomme x 11/2in | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "550NOK
PARKER 6MA8N-316 Rørendeadapter Rustfritt stål A-lok x M 3/8 tomme x 1/2 tomme | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4MA6N-316 rørendeadapter rustfritt stål A-lok x M 1/4 tomme x 13/ 8 tommer
358NOK / enhet