BUSSMANN Sikring, indikerende, 32VAC, 5/8" lengde, 1/4" diameter


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 1 / 4 " , Element: enslig , Funksjonelt lik: LittleFuse 301 (AMP) , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 5 / 8 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
AGA-2
2200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC597NOK
A
AGA-3
3200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC596NOK
A
AGA-5
51kA ved 125 VAC125 VAC596NOK
A
AGA-7-1 / 2
7.51kA ved 125 VAC125 VAC597NOK
A
AGA-15
151kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC586NOK
A
AGA-20
201kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC597NOK
A
AGA-30
301kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC594NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?