Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGA-30 Sikring 30A Ikke-indikerende AGA 32VAC - pakke med 5 | AE7WMY 6AYC4

BUSSMANN AGA-30 Sikring 30A Ikke-indikerende AGA 32VAC - pakke med 5

På lager
Vare: AE7WMY Modell: AGA-30Kryssreferanse: 6AYC4
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likLittleFuse 301 (AMP)
Sikringsforsterker30
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC
Lengde5 / 8 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536100020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN AGA-15 Sikring 15A Ikke-indikerende AGA 32VAC - pakke med 5 | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC590NOK
BUSSMANN AGA-2 Sikring 2A Ikke-indikerende AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC597NOK
BUSSMANN AGA-20 Sikring 20A Ikke-indikerende AGA 32VAC - pakke med 5 | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC597NOK
BUSSMANN AGA-3 Sikring 3A Ikke-indikerende AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC596NOK
BUSSMANN AGA-5 Sikring 5A Ikke-indikerende AGA 125VAC - pakke med 5 | AE7WMZ 6AYC5 AGA-551kA ved 125 VAC125 VAC596NOK
BUSSMANN AGA-7-1/2 Sikring 7-1/2A Ikke-indikerende AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51kA ved 125 VAC125 VAC597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGA-30 Sikring 30A Ikke-indikerende AGA 32VAC - pakke med 5
94NOK /pakke