Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4036HC002 Halvkobling 1/4 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAL 2UA15

SMITH-COOPER S4036HC002 Halvkobling 1/4 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC3KAL Modell: S4036HC002Kryssreferanse: 2UA15

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvkobling
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3014HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål 150 psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 rustfritt stål150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "137NOK
SMITH-COOPER S3016HC012 Halvkobling 1 1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 rustfritt stål150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "177NOK
SMITH-COOPER S4036HC001 Halvkobling 1/8 tommer 316 rustfritt stål | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "62NOK
SMITH-COOPER S4036HC003 Halvkobling 3/8 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "140NOK
SMITH-COOPER S4036HC004 Halvkobling 1/2 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.125 "1 / 2 "169NOK
SMITH-COOPER S4036HC006 Halvkobling 3/4 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 64 "3 / 4 "248NOK
SMITH-COOPER S4036HC010 Halvkobling 1 tommers 316 rustfritt stål | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.75 "1"404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4036HC002 Halvkobling 1/4 tomme 316 rustfritt stål
81NOK / enhet