HANKISON HPRN250-4 kjølelufttørker, Iso Class 5, 250 Cfm, 460V AC, 2 tommer Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR3PPZ 61HN70

HANKISON HPRN250-4 kjølelufttørker, Iso klasse 5, 250 Cfm, 460V AC, 2 tomme Npt, 38 grader F duggpunkt

På lager
Vare: CR3PPZ Modell: HPRN250-4Kryssref: 61HN70

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 107.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HANKISON HPRN100 Ikke-sykkelkjølt trykklufttørker, ISO klasse 5, 100 scfm, 115VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Trykkluft tørketrommel56 309 NOK
HANKISON HPRN125 Ikke-sykkelkjølt trykklufttørker, ISO klasse 5, 125 scfm, 115VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Trykkluft tørketrommel66 435 NOK
HANKISON FLX1.2 kjølelufttørker, Iso Class 5, 100 Cfm, 115V AC, 1 tomme Npt, 42 Deg F Duggpunkt | CR3PPU 491G90 FLX1.2Luft tørker71 720 NOK
HANKISON HPRN150-1 nedkjølt lufttørker, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Luft tørker67 579 NOK
HANKISON FLX1.5-1 nedkjølt lufttørker, Iso Class 5, 150 Cfm, 115V AC, 1 tomme Npt, 42 Deg F Duggpunkt | CR3PPW 491G91 FLX1.5-1Luft tørker89 130 NOK
HANKISON HPRN200-4 kjølelufttørker, Iso Class 5, 200 Cfm, 460V AC, 1 tomme Npt, 38 Deg F Duggpunkt | CR3PPX 61HN69 HPRN200-4Luft tørker86 055 NOK
HANKISON FLX2.1-4 nedkjølt lufttørker, Iso klasse 5, 200 Cfm, 460V AC, 2 tommer Npt, 42 Deg F Duggpunkt | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Luft tørker111 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANKISON HPRN250-4 kjølelufttørker, Iso klasse 5, 250 Cfm, 460V AC, 2 tomme Npt, 38 grader F duggpunkt
99 384 NOK / enhet