ZOELLER Simplex kloakkpakningssystem


filtre
Ledningslengde: 15ft. , Dekselmateriale: polyetylen , Funksjon: Løfter avløpsvannet opp til eksisterende avløpsledninger , HP: 4/10 , Hz: 60 , Innløp: 4" , Maks. Dia. Faste stoffer: 2" , Uttak: 2" , Fase: 1 , Type: Under karakter , Garanti: 1 år.
StilModellMotor turtallampsGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A
910-0033
17259.46017251152390130 Grader F12 083 NOK
A
910-0034
17254.76017252402390130 Grader F13 236 NOK
B
912-0121
34005.55334001153282110 Grader F9 766 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?