ZOELLER 910-0034 Simplex Kloakkpakkesystem 230v | AC2TAY 2MNE5

ZOELLER 910-0034 Simplex Kloakkpakkesystem 230v

På lager
Vare: AC2TAY Modell: 910-0034Kryssreferanse: 2MNE5

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 236 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSimplex avløpssystem
amps4.7
Bassengkapasitet33 gal.
Bassenghøyde30 "
Bassengmaterialepolyetylen
Sjekk Valve2 "PVC
Ledningslengde15ft.
Dekkmaterialepolyetylen
FunksjonLøfter avløpsvannet opp til eksisterende avløpsledninger
GPM for vann @ 10 ft av Head60
GPM for vann @ 15 ft av Head23
GPM for vann @ 5 ft av Head90
HP4/10
Hz60
Inlet4"
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Maksimal hode18 ft.
Motor turtall1725
Outlet2"
Fase1
RPM1725
Bytte omVertikal
typenUnder karakter
Vent2"
Spenning240
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Basseng Dia. (18 ")
    • IAPMO godkjent (ja)

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallampsGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. Væske Temp.Pris
ZOELLER 910-0033 Simplex Kloakkpakkesystem 115v | AC2TAW 2MNE1 910-003317259.46017251152390130 Grader F12 083 NOK
ZOELLER 912-0121 Simplex Kloakkpakkesystem 115v | AC2TAX 2MNE3 912-012134005.55334001153282110 Grader F9 766 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 910-0034 Simplex Kloakkpakkesystem 230v
13 236 NOK / enhet