HANKISON Membranlufttørker

Luftfiltre for å fjerne støv, smuss, rust og belegg med mindre trykkfall og fleksibilitet i tørr luft. Utstyrt med grad 5 høyeffektive forfiltre for å fjerne olje og spiralviklede fiberbunter for høy tørkekapasitet

filtre

HANKISON -

Air tørkere

StilModellBreddeCFMHøydeISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Maks. InnløpstemperaturtypenSpenningPris (eks. mva)
AHSHD-40-40 cfm49 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V66 790NOK
RFQ
AHSHD-13-13 cfm26 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V41 160NOK
RFQ
AHSHD-18-18 cfm35 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V46 200NOK
RFQ
AHSHD-27-27 cfm39 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V56 973NOK
RFQ
AHSHD-7-7 cfm19 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V35 133NOK
RFQ
AHSHD-21-21 cfm43 "0.5104 ° F122 ° FRegenerativt tørkemiddel120V49 875NOK
RFQ
BHMM3-4F8"2.18 til 9.5519 "2 til 6150 F150 ° FMembran-20 886NOK
CSMM3-4F8"2.18 til 9.5524 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC29 655NOK
CSMM1-3F8"0.34 til 1.4016 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC26 287NOK
BHMM4-4F8"4.09 til 13.6727 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC24 886NOK
BHMM1-3F8"0.34 til 1.4011 "2 til 6150 F150 ° FMembran-16 052NOK
CSMM4-4F8"4.09 til 13.6732 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC36 505NOK
CSMM2-3F8"1.28 til 4.5520 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC29 075NOK
BHMM2-3F8"1.28 til 4.5515 "2 til 6150 F150 ° FMembran-18 207NOK
BHMM6-6F11 "12.0 til 40.427 "2 til 6150 F150 ° FMembran-40 406NOK
BHMM5-6F11 "4.6 til 24.520 "2 til 6150 F150 ° FMembran-35 585NOK
CSMM6-6F11 "12.0 til 40.432 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC55 141NOK
CSMM5-6F11 "4.6 til 24.525 "2 til 6150 F150 ° FMembran24/120/240 VAC45 673NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?