HANKISON SMM6-6F Lufttørker Membran 12 Cfm 12 Watt | AB9HBB 2DBC7

HANKISON SMM6-6F Lufttørker Membran 12 Cfm 12 Watt

På lager
Vare: AB9HBB Modell: SMM6-6FKryssreferanse: 2DBC7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker
CFM12.0 til 40.4
Duggpunkt-40 til 50 grader F
filtreGrad 5 Coalescing
Høyde32 "
Inlet / Outlet3/4 tommer
ISO-klasse2 til 6
Maks. Omgivelsestemp.150 F
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
Maks. Press200 psi
Fase1
typenMembran
Spenning24/120/240 VAC
Watts12
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.0275
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421398040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCFMHøydeISO-klasseMaks. Omgivelsestemp.Maks. InnløpstemperaturtypenSpenningPris
HANKISON HMM1-3F lufttørkermembran ,34 til 1.4 Cfm 3/8 In | AB9HAP 2DBB5 HMM1-3F8"0.34 til 1.4011 "2 til 6150 F150 grader F.Membran-17 743 NOK
HANKISON HMM2-3F lufttørkermembran 1.28 til 4.55 Cfm | AB9HAQ 2DBB6 HMM2-3F8"1.28 til 4.5515 "2 til 6150 F150 grader F.Membran-20 058 NOK
HANKISON HMM3-4F lufttørkermembran 2.18 til 9.55 Cfm | AB9HAR 2DBB7 HMM3-4F8"2.18 til 9.5519 "2 til 6150 F150 grader F.Membran-23 000 NOK
HANKISON HMM4-4F lufttørkermembran 4.09 til 13.67 Cfm | AB9HAT 2DBB8 HMM4-4F8"4.09 til 13.6727 "2 til 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC27 495 NOK
HANKISON HMM5-6F lufttørkermembran 4.6 til 24.5 Cfm | AB9HAU 2DBB9 HMM5-6F11 "4.6 til 24.520 "2 til 6150 F150 grader F.Membran-39 317 NOK
HANKISON HMM6-6F lufttørkermembran 12 til 40.4 Cfm | AB9HAV 2DBC1 HMM6-6F11 "12.0 til 40.427 "2 til 6150 F150 grader F.Membran-44 644 NOK
HANKISON SMM1-3F lufttørkermembran .34 Cfm 12 Watt | AB9HAW 2DBC2 SMM1-3F8"0.34 til 1.4016 "2 til 6150 F150 grader F.Membran24/120/240 VAC29 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANKISON SMM6-6F Lufttørker Membran 12 Cfm 12 Watt
60 310 NOK / enhet