A B Blad Materiale: Aluminum , Bladmaterialetykkelse: 26 ga. , Bladretning: Parallelle kniver , Bladforseglingsmateriale: Følte , Bladtype: Flat kniv , Passer til viftediameter: 8" , For kanalform: Square , Rammedybde: 1 5 / 8 " , Rammefinish: Galvanisert , fritt område: 0.3 sq ft. , Maks. Lufthastighet: 2250 fpm , Maks. Omgivelsestemperatur: 180 grader F , Maks. Press: 1" wc , Monteringssted: Wall , Monteringsposisjon: Vertikal , Total høyde: 10 3 / 4 " , Total lengde: 4 1 / 2 " , Total bredde: 10 3 / 4 " , Grov åpningsdiameter: 8 1 / 2 " , Grov åpningslengde: 7 1 / 2 " , Grov åpningsform: Square , Bryterhandling: Normalt stengt , Tie-Rod Finish: Galvanisert , Tie-Rod Materiale: Stål , Type: Veggmontering, forsyning
Demper Backdrafts
Dayton-spjeld-backdrafts er egnet for bruk i kanalnett, takkanter eller veggkrager ved bruk av vifte eller elektrisk takventilator. Bladene til disse demperne er utstyrt med en filtforsegling på forkanten for overlegen beskyttelse mot været og er fjærstøttet for å tillate bladene å åpne komfortabelt. Velg fra en rekke av disse demperbackdraftene, tilgjengelig i 1.375 og 1.5-tommers bredder.