Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Demper, Enkeltpanel, 10-3/4 x 10-3/4, Aluminium | AD8CMF

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Demper, Enkeltpanel, 10-3/4 x 10-3/4, aluminium

På lager
Vare: AD8CMF Modell: 4HX72
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld
LuftstrømretningHorisontal vertikal
BladmaterialeAluminum
Bladets materialetykkelse26 ga.
BladorienteringParallelle kniver
BladforseglingsmaterialeFølte
BladetypeFlat kniv
Spjeldstørrelse (in.)8 x 8
SpjeldtypeStatisk
Passer til viftediameter8"
FlensetypeFrontflens
Flensbredde1 1 / 2 "
For kanalformSquare
Rammedybde1 5 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeAluminium, stål
Fritt område0.3 sq ft.
Materiale16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål
Maks. Lufthastighet2250 fpm
Maks. Omgivelsestemp.180 grader F
Maks. Press1" wc
Maks. Hastighet2000 fpm
MonteringsstedWall
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Total høyde10 3 / 4 "
Total lengde4 1 / 2 "
Generell størrelse10-3 / 4 x 10-3 / 4 tommer
Samlet bredde10 3 / 4 "
Grov åpningsdiameter8 1 / 2 "
Grov åpningslengde7 1 / 2 "
Grov åpningsformSquare
Grov åpningsbredde8.5 "
Bytt handlingNormalt stengt
Tie-Rod FinishGalvanisert
Tie-Rod materialeStål
typenVeggmontering, forsyning
Bruk m / Dayton ventilatorer4HZ34, 4HZ35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 4HX72 tilbaketrekksspjeld er egnet for ventilasjonssystemer for å kontrollere luftstrømmen og forhindre tilbaketrekk, sikre effektiv ventilasjon og opprettholde ønskede lufttrykkdifferanser. Den er installert i avtrekks- eller tilluftskanaler, spesielt i områder der det er viktig å opprettholde riktig luftsirkulasjon og forhindre reversering av luftstrømmen.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er omgivelsestemperaturen til denne backdraft-spjeldet?

A. Den har en maksimal omgivelsestemperatur på 180 grader F.

Q. Hvordan vite om min Dayton 4HX72 backdraft demper er riktig installert?

A.

  • Sørg for at bladene beveger seg uten hindringer ved installasjon.
  • Plasser spjeldet i en jevn orientering, unngå vridning av spjeldrammen.
  • Hvis monteringsoverflaten er ujevn eller hvis bladene opplever motstand, la monteringsskruene slappe av.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en backdraft-demper?

A.

  • Luftstrømmens retning.
  • Type spjelddrift (tyngdekraftsdrevet eller motorisert).
  • Krav til systemhastighet og mottrykk.
  • Den foretrukne monteringskonfigurasjonen (innsatt i kanalen/åpningen eller flensmontert).

Q. Hva er passende plassering for en spjeld?

A.

  • I symmetriske konstruksjoner anbefales montering av spjeld i både under- og øvre etasje.
  • Ved asymmetriske eller fleksible konstruksjoner tilbyr mellomgulvene ofte den mest passende plasseringen for å oppnå den mest effektive plasseringen av spjeldene.

Produktvarianter

ProduktModellFlensbreddeRammematerialeMaterialeMaks. HastighetPris
DAYTON 4HX73 Demper -bakteppe | AD8CMG 4HX731.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm772NOK
DAYTON 4HX74 Spjeld Bakgrunn | AD8CMH 4HX741.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm843NOK
DAYTON 4HX75 Spjeld Bakgrunn | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm954NOK
DAYTON 4HX76 Spjeld Bakgrunn | AD8CMK 4HX761.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm1 001 NOK
DAYTON 4HX77 Spjeld Bakgrunn | AD8CML 4HX771.375 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, aluminiumsblader, galvaniserte stålstag og rustfritt stål2000 fpm1 053 NOK
DAYTON 5NKN4 Demper Backdraft Wall Mount 19-3 / 4 inch Sq | AE4WMJ 5NKN41.5 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, galvaniserte stagstenger og rustfritt stål2250 fpm1 272 NOK
DAYTON 5NKN5 Spjeld Bakgrunn Veggfeste 22-3 / 4 Tommer Kvadrat | AE4WMK 5NKN51.5 "-16-gauge ekstrudert aluminiumsramme, galvaniserte stagstenger og rustfritt stål2250 fpm1 545 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Demper, Enkeltpanel, 10-3/4 x 10-3/4, aluminium
566NOK / enhet