Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EDB34080 Bolt-On Molded Case effektbryter, 80 A, 277 / 480 VAC, 3 P | AG6QCK 3TW47

SQUARE D EDB34080 Bolt-On Molded Case effektbryter, 80 A, 277 / 480 VAC, 3 P

På lager
Vare: AG6QCK Modell: EDB34080Kryssreferanse: 3TW47

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering125/250 XNUMX VDC
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A / EDB
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6155
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • E-ramme støpt kasse miniatyrbryter ideell for bruk med NF paneltavler for å gi beskyttelse mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • HACR-vurdert 3-polet design med klemmer av bokstype for å imøtekomme ledningsstørrelser på 14 AWG (kobber) og 12 - 2/0 AWG (aluminium)
    • Har en fast termisk-magnetisk utløserenhet vurdert til 277 / 480 VAC og 125 / 250 VDC og en utløsningsindikator (rød eller grønn) for å vise utløsnings-/bruddstatusen til kretsen
    • Bolt på monteringsbolter for å holde bryteren på plass
    • UL-listet, CSA-sertifisert, NOM 117-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingRammestørrelsePris
SQUARE D EDB14025 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14030EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert70A / EDB9 097 NOK
SQUARE D EDB14050 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 091 NOK
SQUARE D EDB24125 Strømbryter Bolt På Edb 2pol 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "standardIkke rangert125A / EDB14 972 NOK
SQUARE D EDB14035 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14045 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 533 NOK
SQUARE D EDB34015SA Strømbryter Bolt På Edb 3polet 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB34080 Bolt-On Molded Case effektbryter, 80 A, 277 / 480 VAC, 3 P
6 215 NOK / enhet