DUFF-NORTON 9000-serie Rotary Union-kassetter


Duff-Norton 9000-seriens roterende unionskassetter er designet for å gi pålitelig forsegling og kontinuerlig rotasjonsevne, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som roterende bord, indekseringsmaskiner, pakkemaskineri og roterende skjøter.

filtre
StilModell
A
441630C
RFQ
A
441579C
RFQ
A
471364C
RFQ
A
471363C
RFQ
A
471459C
RFQ
A
441646C
RFQ
A
441658C
RFQ
A
441629C
RFQ
A
471553C
RFQ
A
441596C
RFQ
A
441597C
RFQ
A
441578C
RFQ
A
441659C
RFQ

9000-serie Rotary Union-kassetter

Duff-Norton 9000 Series Rotary Union-kassetter har støpejernshus, stålaksler og forseglingsflater i rustfritt stål. De er ideelle for vann, damp og varm olje ved temperaturer opp til 375 ° F og trykk opp til 250 psi. 9000-serie roterende unions er utstyrt med et belgforseglingssystem som gir lengre levetid og motstår opphopning av rusk for å redusere tilstopping. Flensemonterte enheter er også tilgjengelige, sammen med doble lagre for å lette overlegen justering. Velg mellom et bredt utvalg av Rotary Unions i mono- og dual flow-konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Duff-Norton 9000-seriens roterende unionskassetter har støpejernshus for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Disse roterende koblingene i 9000-serien er utstyrt med et belgforseglingssystem for å motstå rusk og lengre levetid.
  • De har enkelt- og dobbelstrømskonfigurasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale temperaturen som disse 9000-seriens roterende unionskassetter kan håndtere?

De kan håndtere temperaturer opp til 378 grader Fahrenheit for vann og 375 grader Fahrenheit for olje.

Hva er det maksimale driftstrykket til disse roterende unionskassettene?

Disse roterende unionskassettene kan håndtere trykk på opptil 250 psi for vann, 175 psi for damp og 100 psi for varm olje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?