Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EDB34040SA Miniature Circuit Breaker, 40A, 3 Pole, 480Y/277VAC, 25KA, Bolt On Mount | AF9HMC 2JWR8

SQUARE D EDB34040SA miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 480Y/277VAC, 25KA, bolt på montering

På lager
Vare: AF9HMC Modell: EDB34040SAKryssreferanse: 2JWR8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
ActuatorVeksle
amps40
Strømbryter TypeShunttur
Karakter40A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Driftstemperatur104 grader F
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringsstilBolt-på
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Reiseenhetsvurdering1800A
typenShunttur
Bruk medFirkantede D NF-paneler
Spenningsverdier277V / 480V AC
Bredde3.92 "
Ledningsstørrelse12 AWG (Al), 14 AWG (Cu)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

Square D EDB34040SA strømbryter brukes i elektriske systemer for å beskytte mot overdreven strøm, forhindre skade på utstyr og potensielle farer. Den brukes i paneltavler, sentralbord og fordelingstavler, og forbedrer elektrisk sikkerhet i forskjellige miljøer. Denne effektbryteren har en strømstyrke på 40A og er egnet for trefasesystemer. Den har en shuntutløsningsmekanisme, som muliggjør fjernbetjening og øker sikkerheten ved å raskt utløse kretsen. Denne bryteren er kompatibel med Square D NF panelplater og er montert med en bolt-on-stil for sikker installasjon. Den kommer med en maksimal avbruddsverdi på 18kA ved 277 / 480VAC. Denne kretsbryteren har en maksimal temperatur på 104 grader F og har en klemmekoblingstype for å sikre en sikker og pålitelig tilkobling av ledninger til kretsbryteren.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en 3-polet effektbryter?

A. En 3-polet effektbryter har tre separate koblingsmekanismer eller poler som samtidig kan koble fra alle tre fasene i et trefaset elektrisk system. Den brukes i systemer med flere faser for å sikre balansert beskyttelse.

Sp. Hva er gjeldende karakter for denne Square D EDB34040SA effektbryteren?

A. Denne effektbryteren er konstruert for å håndtere en maksimal kontinuerlig strømflyt på opptil 40A uten å løsne.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne EDB34040SA strømbryteren?

A.

  • Inspiser kretsbryteren visuelt for skade eller misfarging.
  • Hold bryteren og dens omgivelser rene for å forhindre overoppheting.
  • Tren bryteren manuelt for å forhindre at interne komponenter stagnerer.
  • Test bryterens funksjonalitet med testknappen med jevne mellomrom.
  • Inspiser ledninger for slitasje, skade eller løse koblinger og løs problemer umiddelbart.
  • Kontroller og sørg for at alle etiketter og merker på bryteren er leselige.
  • Overvåk lastbalansen i trefasesystemer for å forhindre for tidlig slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingRammestørrelsePris
SQUARE D EDB14025 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14030EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert70A / EDB9 097 NOK
SQUARE D EDB14050 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 091 NOK
SQUARE D EDB24125 Strømbryter Bolt På Edb 2pol 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "standardIkke rangert125A / EDB14 972 NOK
SQUARE D EDB14035 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14045 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 533 NOK
SQUARE D EDB34015SA Strømbryter Bolt På Edb 3polet 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB34040SA miniatyrbryter, 40A, 3-polet, 480Y/277VAC, 25KA, bolt på montering
23 239 NOK / enhet