TB WOODS GCH Form Flex-koblinger


filtre
Vinkelforskyvning: 0.33 grader , Maks. Vinkelforskyvning: 0.33 grader / skivepakke , Produkttype: HCG
StilModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentSpacer StørrelseVekt
A
GCH340-31
344 lbs.-sq. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3143 kg
RFQ
A
GCH340-35
349 lbs.-sq. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3544 kg
RFQ
A
GCH412-42
1373 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.42106 kg
RFQ
A
GCH412-45
1387 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.45108 kg
RFQ
A
GCH412-50
1418 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.50112 kg
RFQ
A
GCH424-55
7157 lbs.-sq. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.55278 kg
RFQ
A
GCH424-60
7277 lbs.-sq. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.60284 kg
RFQ
A
GCH456-70
19517 lbs.-sq. ft.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.70527 lbs.
RFQ
A
GCH456-75
19793 lbs.-sq. ft.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.75538 kg
RFQ
A
GCH511-80
54372 lbs.-sq. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.80964 lbs.
RFQ
A
GCH511-85
55013 lbs.-sq. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.85980 lbs.
RFQ
A
GCH511-92
64414 lbs.-sq. ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 XNUMX lbs.-in.921108 lbs.
RFQ

GCH Form Flex-koblinger

TB Woods GCH Form-Flex-koblinger er designet for å koble sammen to aksler for effektive kraftoverføringsapplikasjoner i skruekompressorer, kjøletårn eller trykkpresser. Disse koblingene kommer i en robust skivepakkedesign for større dreiemomentbelastninger og lavere vekt per HP for en bedre iboende balanse sammenlignet med stive koblinger. Den høye torsjonsstivheten til disse koblingene opprettholder den strukturelle integriteten til systemet samtidig som det utligner vinkel- eller aksiale feiljusteringer. De er integrert med en feilsikker mekanisme som aktiveres når elementet er skadet, ved ganske enkelt å overføre roterende bevegelse via skiver.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?