TB WOODS GCH424-60 GCH Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 60 Spacer Size, 240000 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm | CE6EDN

TB WOODS GCH424-60 GCH Form Flex Coupling, 424 størrelse, 60 spacer størrelse, 240000 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm

Vare: CE6EDN Modell: GCH424-60
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse424
Dimensjon A15 "
Dimensjon B6 1 / 4 "
Dimensjon C9.57 "
Dimensjon D8.45 "
Dimensjon G0.98 "
Dimensjon L20.95 "
Free End Float +/-0.1 "
HP -vurdering @ 100 RPM380 hk
Treghet7277 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede6.88 "
Maks. RPM1800 RPM
Peak O / L Moment360000 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment240000 XNUMX lbs.-in.
Spacer Størrelse60
Vekt284 kg

Produktvarianter

ProduktModellTreghetKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentSpacer StørrelseVektPris
TB WOODS GCH340-31 GCH Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 31 Spacer Size, 40000 lbs.-in. Dreiemoment, 3400 rpm | CE6EDG GCH340-31344 lbs.-sq. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3143 kg-
RFQ
TB WOODS GCH340-35 GCH Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 35 Spacer Size, 40000 lbs.-in. Dreiemoment, 3400 rpm | CE6EDH GCH340-35349 lbs.-sq. ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 XNUMX lbs.-in.3544 kg-
RFQ
TB WOODS GCH412-42 GCH Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 42 Spacer Size, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 2500 rpm | CE6EDJ GCH412-421373 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.42106 kg-
RFQ
TB WOODS GCH412-45 GCH Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 45 Spacer Size, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 2500 rpm | CE6EDK GCH412-451387 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.45108 kg-
RFQ
TB WOODS GCH412-50 GCH Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 50 Spacer Size, 120000 lbs.-in. Dreiemoment, 2500 rpm | CE6EDL GCH412-501418 lbs.-sq. ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 XNUMX lbs.-in.50112 kg-
RFQ
TB WOODS GCH424-55 GCH Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 55 Spacer Size, 240000 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm | CE6EDM GCH424-557157 lbs.-sq. ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 XNUMX lbs.-in.55278 kg-
RFQ
TB WOODS GCH456-70 GCH Form Flex Coupling, 456 Størrelse, 70 Spacer Size, 560000 lbs.-in. Dreiemoment, 1500 rpm | CE6EDP GCH456-7019517 lbs.-sq. ft.45618 "8"1500 rpm840000 XNUMX lbs.-in.70527 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS GCH424-60 GCH Form Flex Coupling, 424 størrelse, 60 spacer størrelse, 240000 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm