SPEEDAIRE Nav- og fotmonterte luftmotorer


filtre
Fullfør: Grå , Husmateriale: støpejern , Materiale: Cast Iron , Maks. RPM: 2000 , Montering: Nav / fot , Ingen belastning RPM: 2000 , Driftstemp. Område: 0 grader til 250 grader F , Total bredde: 3.94 " , Temp.: 250 Grader F , Type: Rotary Vane , Bredde: 3.94 "
StilModellTotal lengdeCFMHøydePortstørrelseRotasjonSkaft Dia.Aksel lengdeHPPris (eks. mva)
A
22UX59
5.73 "304.09 "NPT 1/4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 281 NOK
B
22UX58
5.73 "304.09 "NPT 1/4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.423 907 NOK
C
22UX62
7.97 "704.19 "NPT 1/2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 076 NOK
D
22UX63
7.97 "704.19 "NPT 1/2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 432 NOK

Nav- og fotmonterte luftmotorer

Speedaire oljefrie luftmotorer er designet for å fungere i ekstreme temperaturer, så vel som våte og korrosive miljøer. Disse luftmotorene går pneumatisk og genererer ikke elektriske gnister og fungerer som et flott alternativ til eksplosjonssikre motorer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftmotorene, tilgjengelig i 4.09 og 4.19 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?