Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navmontering | AB7FMT

SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfeste

På lager
Vare: AB7FMT Modell: 22UX59

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM30
FinishGrå
Høyde4.09 "
Housing Materialstøpejern
HP0.42
Keyway1.41 "
Utløpslengde1.41 "
Lengde5.88 "
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm30 cfm
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM2000
MonteringNav / fot
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde4.09 "
Total lengde5.73 "
Samlet bredde3.94 "
PortstørrelseNPT 1/4 "
RotasjonCW
RPM @ maks. Moment500
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.12 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9815
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCFMHøydePortstørrelseRotasjonSkaft Dia.Aksel lengdeHPPris
SPEEDAIRE 22UX58 Oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navmontering | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1/4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.423 907 NOK
SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hk 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1/2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 076 NOK
SPEEDAIRE 22UX63 Oilless Air Motor 2 Hk 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1/2 "CW5 / 8 "2.68 "2.54 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navfeste
3 281 NOK / enhet