SPEEDAIRE 22UX63 Oilless Air Motor 2 Hk 70 Cfm Hub Mount | AB7FMX

SPEEDAIRE 22UX63 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfeste

På lager
Vare: AB7FMX Modell: 22UX63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
CFM70
FinishGrå
Høyde4.19 "
Housing Materialstøpejern
HP2.5
Keyway1.56 "
Utløpslengde1.56 "
Lengde8"
MaterialeCast Iron
Maks. Luftstrøm68 cfm
Maks. Lufttrykk80 PSI
Maks. RPM2000
MonteringNav / fot
Ingen belastning RPM2000
Driftstemp. Område0 grader til 250 grader F
Total høyde4.190 "
Total lengde7.97 "
Samlet bredde3.94 "
PortstørrelseNPT 1/2 "
RotasjonCW
RPM @ maks. Moment500
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.68 "
temp250 Grader F
typenRotary Vane
Bredde3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1865
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8412390040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCFMHøydePortstørrelseRotasjonSkaft Dia.Aksel lengdeHPPris
SPEEDAIRE 22UX58 Oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navmontering | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1/4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.423 907 NOK
SPEEDAIRE 22UX59 oljefri luftmotor 0.4 hk 30cfm navmontering | AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1/4 "CW1 / 2 "1.12 "0.423 302 NOK
SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hk 70 Cfm Hub Mount | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1/2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.56 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22UX63 oljefri luftmotor 2 hk 70 Cfm navfeste
4 432 NOK / enhet