LOVEJOY J Type flenser uten kilespor, tomme boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå , Koblingstype: S-Flex , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Type: Koblingsflens
StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A
68514436046
0.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
A
68514436114
0.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
A
68514436115
1"1 / 2 "4J7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad190NOK
RFQ
A
68514436347
1.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad306NOK
RFQ
A
68514436351
1.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad431NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?