LOVEJOY 68514436351 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB

LOVEJOY 68514436351 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink

Vare: AK3ZEN Modell: 68514436351Kryss Ref: 36351 / 6J X RSB
431NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
Koblingsstørrelse6J
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon FL0.78 "
Dimensjon HD2.5 "
Dimensjon L1.31 "
Dimensjon P0.53 "
Dimensjon SL0.29 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)450 kg. Kg
Utenfor Dia.4"
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad
typenKoblingsflens

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514436046 Akselkobling, boring 0.375 tommer, sink | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436114 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 kg. Kg2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad149NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436115 Akselkobling, boring 0.5 tommer, sink | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB 685144361151"1 / 2 "4J7600 rpm120 kg. Kg2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad190NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436347 Akselkobling, sink | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad306NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436351 Akselkobling, boring 0.625 tommer, sink
431NOK / enhet