Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON QBGFEP1020 påskrudd effektbryter, 20 A, 120 VAC, 1 pol | AG8TVC

EATON QBGFEP1020 påskrudd effektbryter, 20 A, 120 VAC, 1 pol

På lager
Vare: AG8TVC Modell: QBGFEP1020

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 120V
amps20A
RammetypeBAB
Antall poler1
Spenning120V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.55
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16

Produktdetaljer:

Eaton QB Series QBGFEP1020 påskrudd strømbryter brukes til å beskytte en elektrisk krets mot skade forårsaket av overdreven strøm.

Egenskaper:

  • Eaton QB Series QBGFEP1020 bolt-on kretsbryter inkluderer en diagnostisk LED for å indikere den nyeste turkoden for å hjelpe til med feilsøking.
  • Den har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk utløsning for langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse, med utløsningsfølsomhet på 30mA.
  • Denne enheten leveres med klemmer på lastsiden for å passe 14 til 4 AWG (aluminium / kobber) ledninger og gir beskyttelse mot jordfeilutstyr.
  • Den tillater bolt-på panelmontering for enkel installasjon.
  • Denne modellen består av utvidede tanglinjeterminaler og boksskolastterminaltilkoblinger.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 943
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er ytelsesvurderingene til denne QBGFEP1020 bolt-on effektbryteren?

A.

  • Strømstyrke - 20A
  • Avbruddsvurdering - 10kAIC
  • Spenningsklasse - 120V

Q. Hvordan finne ut om strømbryteren min fungerer feil?

A.

  • Breaker reiser ofte.
  • Brennende lukt fra kretsboksen.
  • Svinemerker eller andre tegn på skade på esken.
  • Bryteren forblir ikke i tilbakestillingsmodus.

Sp. Hvorfor utløses strømbrytere?

A.

  • Krets overbelastning
  • Kortslutninger
  • Overspenning i jordfeil
  • Defekt kretsbrudd
  • Buefeil

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris
EATON QBGFEP1015 Bolt On Circuit Breaker Bab 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVB QBGFEP101510kAIC @ 120V15A1120V3 205 NOK
EATON QBGFEP1030 Bolt On Circuit Breaker Bab 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8TVD QBGFEP103010kAIC @ 120V30A1120V3 205 NOK
EATON QBGFEP2020 Bolt On Circuit Breaker Bab 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TVF QBGFEP202010kAIC @ 240V20A2240V4 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON QBGFEP1020 påskrudd effektbryter, 20 A, 120 VAC, 1 pol
3 205 NOK / enhet