A B Basestørrelse: 6 x 6 " , Lager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: 36 "x 72" , Bli ferdig: Rustfritt stål , Slangeender: 3/8 "MNPT , Slange-ID: Nei , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Slangelengde: 50 ft. , Husmateriale: Stål , Lås: Rustfritt stål, Multi-Position , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Temp.: 250 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Monteringsstørrelse: 4 x 5 " , Total lengde: 19.5 " , Spoleinntak: 3/8 "(F) NPT , segltype: Nitril Giftfritt fett