IGUS EFSI-serie flenselager


filtre
Peiling materiale: Polymer , Husmateriale: Polymer , Temp. Område: -40 - 194 F. , Type: 4 Bolt
StilModellTotal tykkelseBore Dia.Dimensjon ADimensjon CDimensjon DDimensjon EFlensbreddeMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
A
EFSI-03 R
0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "113NOK
A
EFSI-04 R
0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "161NOK
A
EFSI-05 R
0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "101NOK
A
EFSI-06 R
0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "106NOK
A
EFSI-07 R
0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "129NOK
A
EFSI-08 R
0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "136NOK
A
EFSI-10 R
0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "157NOK
A
EFSI-12 R
0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "235NOK
A
EFSI-16 R
0.966 "1"2.913 "2.913 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.913 "2.953 "298NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?