Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS EFSI-08 R Flens 4 bolts diameter 0.5000 In | AD8PBQ 4LFR2

IGUS EFSI-08 R Flens 4 Bolt Diameter 0.5000 In

På lager
Vare: AD8PBQ Modell: EFSI-08 RKryssref: 4LFR2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
LagermaterialePolymer
Bore Dia.0.5 "
Krage Dia. (I.)0.984
Dimensjon A1.575 "
Dimensjon C1.575 "
Dimensjon D1.614 "
Dimensjon E0.209 "
Flenselengde1.575 inn.
Flensbredde1.575 "
Housing MaterialPolymer
Montering Hole Center til Center1.614 "
Antall monteringshull4
Total tykkelse0.518 "
Temp. Område-40 - 194 F.
typen4 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8483304040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBore Dia.Dimensjon ADimensjon CDimensjon DDimensjon EFlensbreddeMontering Hole Center til CenterPris
IGUS EFSI-03 R Flens med 4 bolter 0.1875 tommer | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "131NOK
IGUS EFSI-04 R Flens 4 bolts diameter 0.2500 In | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "187NOK
IGUS EFSI-05 R Flens 4 bolts diameter 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "112NOK
IGUS EFSI-06 R Flens 4 bolts diameter 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "118NOK
IGUS EFSI-07 R Flens 4 bolts diameter 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1 EFSI-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "142NOK
IGUS EFSI-10 R Flens 4 bolts diameter 0.6250 In | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "174NOK
IGUS EFSI-12 R Flens 4 Boltdiameter 0.7500 In | AD8PBT 4LFR4 EFSI-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS EFSI-08 R Flens 4 Bolt Diameter 0.5000 In
150NOK / enhet