IGUS Sfæriske stangender

Inkluderer selvsmørende stangender egnet for lineære, oscillerende og roterende bevegelser. Har en høy vibrasjonsdempende kapasitet og strekkstyrke, og kan støtte en maksimal vinkelavvik på 30 grader

filtre

StilModellTrådPris (eks. mva)
AEBLI-07 RVenstre hånd210NOK
AEBRI-07 RHøyre hånd139NOK
IGUS -

Rod slutter

StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AAStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GPris (eks. mva)
AEBRI-12 R14 Degrees3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Høyre hånd3 / 4-162.087 "3.031 "281NOK
AEBLI-12 R14 Degrees3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Venstre hånd3 / 4-162.087 "3.031 "343NOK
AEBRI-10 R16 Degrees5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Høyre hånd5 / 8-181.693 "2.539 "242NOK
AEBLI-10 R16 Degrees5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Venstre hånd5 / 8-181.693 "2.539 "269NOK
AEBLI-08 R18 Degrees1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Venstre hånd1 / 2-201.339 "1.968 "175NOK
AEBRI-08 R18 Degrees1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Høyre hånd1 / 2-201.339 "1.968 "184NOK
AEBLI-06 R22 Degrees3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Venstre hånd3 / 8-241.142 "1.692 "115NOK
AEBRI-06 R22 Degrees3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Høyre hånd3 / 8-241.142 "1.692 "131NOK
AEBRI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Høyre hånd1 / 4-280.827 "1.181 "117NOK
AEBLI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Venstre hånd1 / 4-280.827 "1.181 "95NOK
AEBLI-03 R30 Degrees# 10-32 "0.19 "0.748 "Venstre hånd# 10-32 "0.748 "1.181 "88NOK
AEBRI-03 R30 Degrees# 10-32 "0.19 "0.748 "Høyre hånd# 10-32 "0.748 "1.181 "102NOK
StilModellTrådPris (eks. mva)
AEBLI-05 RVenstre hånd154NOK
AEBRI-05 RHøyre hånd116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?