Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS EBLI-03 R Stangender # 10-32 Lh | AD8PAT 4LFL8

IGUS EBLI-03 R stangender #10-32 Lh

På lager
Vare: AD8PAT Modell: EBLI-03 RKryssreferanse: 4LFL8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRod slutter
BallIglide R.
LagrenePolymer
AnleggISO 12240
Dimensjon A# 10-32 "
Dimensjon AA0.19 "
Dimensjon E0.748 "
Dimensjon G1.181 "
Dimensjon H0.472 "
Dimensjon J1.555 "
Dimensjon N0.1900 "
boligPolymer
Inne i Dia.0.187 "
Maks. Vinkeljustering30 Degrees
Stud Lengde0.748 "
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse# 10-32 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AAStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GPris
IGUS EBRI-03 R Stangender # 10-32 Rh | AD8PAJ 4LFK9 EBRI-03 R30 Degrees# 10-32 "0.19 "0.748 "Høyre hånd# 10-32 "0.748 "1.181 "102NOK
IGUS EBRI-04 R Stangender 1 / 4-28 Rh | AD8PAK 4LFL1 EBRI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Høyre hånd1 / 4-280.827 "1.181 "117NOK
IGUS EBRI-06 R Stangender 3 / 8-24 Rh | AD8PAM 4LFL3 EBRI-06 R22 Degrees3 / 8-24 "0.375 "1.142 "Høyre hånd3 / 8-241.142 "1.692 "131NOK
IGUS EBRI-08 R Stangender 1/2-20 Rh | AD8PAP 4LFL5 EBRI-08 R18 Degrees1 / 2-20 "0.5 "1.339 "Høyre hånd1 / 2-201.339 "1.968 "184NOK
IGUS EBRI-10 R Stangender 5 / 8-18 Rh | AD8PAQ 4LFL6 EBRI-10 R16 Degrees5 / 8-18 "0.625 "1.693 "Høyre hånd5 / 8-181.693 "2.539 "242NOK
IGUS EBRI-12 R Stangender 3 / 4-16 Rh | AD8PAR 4LFL7 EBRI-12 R14 Degrees3 / 4-16 "0.75 "2.087 "Høyre hånd3 / 4-162.087 "3.031 "281NOK
IGUS EBLI-04 R Stangender 1 / 4-28 Lh | AD8PAU 4LFL9 EBLI-04 R25 Degrees1 / 4-28 "0.25 "0.827 "Venstre hånd1 / 4-280.827 "1.181 "95NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS EBLI-03 R stangender #10-32 Lh
88NOK / enhet