Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 205820BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1/4-20, 2PK | AA9XQZ 1HY72

APPROVED VENDOR 205820BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1/4-20, 2PK

På lager
Vare: AA9XQZ Modell: 205820BGKryssreferanse: 1HY72
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
593NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishForkrommet sink
Klasse8
Lengde7 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke150,000 psi
Min. Utbytte (PSI)135,000
Mutter typeKoblingsmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC
typenstandard
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 205820BG Stangkoblingsmutter Grade 8 1/4-20, 2PK
593NOK /pakke