Caster Brake Inkludert: Nei , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulform: standard , Kjernemateriale: Stål , Utvidet kundeemne: Nei , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 13/16 x 1-9/16" , Lastevurdering: 75 lb. , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 3 / 16 " , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 13/16 x 1-9/16" , Platestørrelse: 1-3 / 16 x 2 " , Platetykkelse: 0.07 " , Platetype: D , Raceway: Enkel ball , Temp. Område: -40 grader til 160 grader F , Hjullager: Ball , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi